Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 100, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14530
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14530
EAN/GTIN:
     4028203341641
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x100 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
56
Ausführung:
Zylinderschrauben
B:
44
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 16
ds:
16
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
100 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,909*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8123*
€ 4,53664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4923*
€ 4,15584
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7816*
€ 2,1201
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4982*
€ 1,78286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4382*
€ 1,71146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.