Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 40, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14521
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14521
EAN/GTIN:
     4028203341245
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x40 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
4
Ausführung:
Zylinderschrauben
B:
36
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 12
ds:
12
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
40 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2342*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8448*
€ 4,57531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2842*
€ 0,3382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.