Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 35, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 35, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14443
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14443
EAN/GTIN:
     4028203337682
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x35 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
11
Kopfhöhe:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
35 mm
B:
24
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 6
ds:
6
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,038*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2972*
€ 2,73367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9137*
€ 2,2773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.