Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 100, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 100, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 100, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14433
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14433
EAN/GTIN:
     4028203337743
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x100 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
76
Kopfhöhe:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
100 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1379*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1325*
€ 3,72768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3911*
€ 0,46541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.