Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 80, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14292
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14292
EAN/GTIN:
     4028203339174
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x80 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
36
Kopfhöhe:
16
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
80 mm
b:
44
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5057*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5009*
€ 6,54607
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8966*
€ 1,06695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8466*
€ 1,00745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8066*
€ 0,95985
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6757*
€ 0,80408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6257*
€ 0,74458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6057*
€ 0,72078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.