Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 40, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 40, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-13993
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13993
EAN/GTIN:
     4028203266326
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x40 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Kopfhöhe (gesamt):
10 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
16,27 mm
Schlüsselweite:
8
Schaftlänge:
8
Innensechskant:
8 mm
Gewinde:
M10
Gesamtlänge:
50 mm
S:
8
D:
10
L:
40 mm
B:
32
k:
10
Außendurchmesser:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Kopfhöhe:
10
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindelänge:
32
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
dk:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0882*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7677*
€ 3,29356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.