Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13661
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13661
EAN/GTIN:
     4028203339815
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x50 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
18
Gewindeausführung:
Regelgewinde
b:
32
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
50 mm
k:
10
ds:
10
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0923*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5256*
€ 3,00546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.