Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schraubhaken Typ 11E, 5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-10590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10590
EAN/GTIN:
     4057221672758
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m5 x 50mm
schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
Gerade Schraubhaken Typ 11E, 5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Typ:
11E
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
d:
5
l:
50 mm
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Schraubhakenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: schra-5-50-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2044*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5642*
€ 4,2414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3051*
€ 0,36307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.