Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubösen Typ 48, Maschinengewinde, 5 x 20 Stahl verzinkt, Regelgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubösen Typ 48, Maschinengewinde, 5 x 20 Stahl verzinkt, Regelgewinde
Schraubösen Typ 48, Maschinengewinde, 5 x 20 Stahl verzinkt, Regelgewinde
Schraubösen Typ 48, Maschinengewinde, 5 x 20 Stahl verzinkt, Regelgewinde
Schraubösen Typ 48, Maschinengewinde, 5 x 20 Stahl verzinkt, Regelgewinde
Schraubösen Typ 48, Maschinengewinde, 5 x 20 Stahl verzinkt, Regelgewinde
Schraubösen Typ 48, Maschinengewinde, 5 x 20 Stahl verzinkt, Regelgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-10438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10438
EAN/GTIN:
     4026418008786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube Art. 48 Mit metrischem Gewinde, verzinkt.
Weitere Informationen:
c:
18
Typ:
48
Gewindedurchmesser:
5 mm
d:
5
l:
20 mm
b:
8
Lochdurchmesser:
8
Kopfform:
Ösenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge:
20
Durchmesser Ringöse:
8
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
20 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m5x20, gewindeösen m5, ringschraube, schra-5-20-Stahl-galv. verzinkt farblos
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0797*
€ 0,1109*
5 Tage
255
100
€ 4,79*
ab € 0,0823*
€ 0,1147*
6 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,0888*
€ 0,124*
1 Tag
300
100
€ 8,50*
ab € 0,1027*
€ 0,1417*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0537*
€ 1,5625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5625*
€ 1,85938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.