Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-102293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248100285
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innenvielzahn T10
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Norm:
10642
ds:
2
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
6,72
s:
2
d:
3
l:
8
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Gewinde:
M 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.