Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 7x125, Drahtdurchmesser 6,3 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 7x125, Drahtdurchmesser 6,3 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 7x125, Drahtdurchmesser 6,3 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 7x125, Drahtdurchmesser 6,3 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 7x125, Drahtdurchmesser 6,3 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-10178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10178
EAN/GTIN:
     4055248026806
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 7 / 34,1-45
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,3
Ausführung:
Federstecker
Drahtdurchmesser:
6,3
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
d4:
30
d3:
-
l2:
-
d:
6,3
l:
125
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
125
Bohrungsdurchmesser:
7 mm
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7598*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7107*
€ 4,41573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2798*
€ 2,71296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1298*
€ 2,53446
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2793*
€ 1,52237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2193*
€ 1,45097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1793*
€ 1,40337
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9798*
€ 1,16596
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9498*
€ 1,13026
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7598*
€ 0,90416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.