Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 6,3x97, Drahtdurchmesser 5,6 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 6,3x97, Drahtdurchmesser 5,6 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 6,3x97, Drahtdurchmesser 5,6 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 6,3x97, Drahtdurchmesser 5,6 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 6,3x97, Drahtdurchmesser 5,6 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 6,3x97, Drahtdurchmesser 5,6 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 6,3x97, Drahtdurchmesser 5,6 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-10177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10177
EAN/GTIN:
     4055248026790
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 6,3/ 26,1-34
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5,6
Ausführung:
Federstecker
Drahtdurchmesser:
5,6
d4:
25
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
d:
5,6
l:
97
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
97
Bohrungsdurchmesser:
6,3 mm
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5511*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2604*
€ 3,87988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5085*
€ 1,79512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8791*
€ 1,04613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8691*
€ 1,03423
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6911*
€ 0,82241
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5511*
€ 0,65581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.