Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 2,5x50, Drahtdurchmesser 2 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 2,5x50, Drahtdurchmesser 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 2,5x50, Drahtdurchmesser 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 2,5x50, Drahtdurchmesser 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 2,5x50, Drahtdurchmesser 2 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-10173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10173
EAN/GTIN:
     4055248026769
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 2,5/ 9 -11,2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2
Ausführung:
Federstecker
Drahtdurchmesser:
2
l1:
42
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
d4:
20
d3:
2,25
l2:
24
h:
2,5
d:
2
l:
50
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50
Bohrungsdurchmesser:
2,5 mm
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7071*
€ 3,22145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.