Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 130 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 130 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10012
EAN/GTIN:
     4028203352227
Suchbegriffe:
931-20-130-10.9
DIN 931 20x130 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
78
b=l<125 mm:
46
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
130 mm
b:
52
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 20
b=l>200 mm:
65
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
52
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
130 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9499*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9799*
€ 3,54608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7299*
€ 3,24858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6199*
€ 3,11768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4999*
€ 2,97488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4099*
€ 2,86778
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9499*
€ 2,32038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.