Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Synthetischer Fällkeil, 190 mm, 260 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Synthetischer Fällkeil, 190 mm, 260 g
Bahco Synthetischer Fällkeil, 190 mm, 260 g
Bahco Synthetischer Fällkeil, 190 mm, 260 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p980466
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518031077
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
  • Aus Nylon
  • Für Baumfällarbeiten in Verbindung mit einer Kettensäge
  • Besonders geeignet für Arbeiten mit Kettensägen, da der Kunststoff die Kette nicht beschädigt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Breite:
73
Material:
Kunststoff
Gewicht:
260
Länge:
190
Weitere Suchbegriffe: spaltkeil bahco, holzspaltkeil, Bahco, Synthetischer, Fällkeil,, 190 mm,, 260 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,36*
€ 21,61*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 21,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.