Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p978769
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C7003
EAN/GTIN:
     3165140901505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Bosch Akku-Kreissäge UniversalCirc 12
Kabellose Freiheit, einfaches Sägen und präzise Geradschnitte.
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen.
Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel.
Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss.
Die PowerLight-LED beleuchtet den Schnittbereich für eine bessere Sicht auch an dunkleren Stellen.
Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit.
POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 

Im Lieferumfang enthalten:
  • Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071)
  • Parallelanschlag
  • Adapter für Staubsauger
Weitere Informationen:
Führungsplatte:
88 x 147 mm
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
85 mm
(2) Schnitttiefenbereich bei 45°:
17 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
15 mm
(2) Schnitttiefenbereich bei 90°:
26 mm
Sägeblattdurchmesser:
85
Sägeblattbohrung:
15
(2) Führungsplatte, Länge:
147 mm
(1) Führungsplatte, Breite:
88 mm
Aufbewahrung:
Karton
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschinengewicht:
1.4 kg
Hersteller:
Bosch
Höhe:
180
Breite:
251
führungsschienenkompatibel:
Nein
Länge:
290
Schutzhaube:
Kunststoff
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 – 26 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 – 17 mm
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1,4 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
1400 1/min
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
17 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
26 mm
max. Schnitttiefe (90°):
26 mm
max. Schnitttiefe (45°):
17 mm
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, bosch 12v akkukreissäge, akku handkreissäge, bosch akku-handkreissäge, Akku-Geräte, UniversalCirc 12, Akku-Kreissäge (ohne Akku und Ladegerät), Akku-Gartengeräte, 10,8 V/12 V Power for ALL System
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 71,65*
€ 89,92*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,34*
€ 89,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,88*
€ 90,39*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 73,83*
€ 92,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,25*
€ 95,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 608 837 752
ab € 14,51*
Sonstiges
Bosch
2 608 837 666
ab € 10,68*
Sonstiges
Bosch
2 608 643 071
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.