Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Drucksprühgerät Primex 5, 5 l Füllinhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gloria Drucksprühgerät Primex 5, 5 l Füllinhalt
Gloria Drucksprühgerät Primex 5, 5 l Füllinhalt
Gloria Drucksprühgerät Primex 5, 5 l Füllinhalt
Artikel-Nr.:
     5417B-p978351
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4006325717872
EAN/GTIN:
     4006325717872
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Drucksprühgerät Primex 5 • Leistungsstarkes Modell mit großer Reichweite • Stabiler Kunststoffbehälter • Messing-Sprühlanze • Verstellbare Messing-Hohlkegeldüse • Leistungsstarke Druckpumpe • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen • Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil • Fußring für sicheren Stand • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandkontrolle • Tragriemen, schultertragbar • Anschluss für externen Kompressor mittels Reifenventil • Messing-Verlängerungsrohr (Länge 0,5 m)
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Füllinhalt:
5
Betriebsdruck:
3
Hersteller:
Gloria
Arbeitsdruck:
3
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Drucksprühgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,30*
€ 51,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,60*
€ 51,14*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 38,22*
€ 51,52*
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 39,03*
€ 52,23*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 52,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.