Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p978349 Herst.-Nr.: 4046436022236 EAN/GTIN: 4046436022236 |
| |
|
| | |
| Drucksprühgerät Hobby 100 • Kompakter Drucksprüher für Haus und Garten • Füllinhalt 1 l/Gesamtvolumen 1,3 l • Maximaler Betriebsdruck 3 bar • Stabiler Kunststoffbehälter • Stufenlos verstellbare Düse mit Messing-Einsatz und komfortabler Grip-Struktur • Leistungsstarke Druckpumpe • Große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen • Ergonomisch geformter Handgriff • Sicherheitsventil • Hohe Standsicherheit • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandkontrolle Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Füllinhalt: | 1 | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Drucksprühgerät | Hersteller: | Gloria |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,56* | € 14,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,69* | € 14,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,80* | € 14,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,24* | € 16,12* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,25* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|