Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sicherheitshalbschuh Face RL 20144 Boa S3 ESD SRC Gr.38 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Power Sicherheitshalbschuh Face RL 20144 Boa S3 ESD SRC Gr.38 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh Face RL 20144 Boa S3 ESD SRC Gr.38 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh Face RL 20144 Boa S3 ESD SRC Gr.38 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p978006
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546353097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Sicherheitshalbschuh Face RL 20144 Boa S3 ESD SRC 

Ausführung:

  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC
  • Material: wasserabweisendes Nubukleder
  • Futter: Wing Tex
  • Schutzkappe: AirToe Aluminium    
  • Durchtrittssicherheit: Save & Flex Plus,durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
  • Einlegesohle: Polysoft, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell
  • Sohle: PU/PU, abriebfeste, ölresistende, rutschfeste und antistatische Sohle mit leichtem Absatz
  • Metallfrei: nein 
  • Weite: 11
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
38
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
U-Power
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
ja
Material:
Leder
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 102,97*
€ 135,32*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 138,67*
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,66*
€ 138,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.