Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 21"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Sägeblatt Nr. 23, 21"
Artikel-Nr.:
     5417B-p976158
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518273934
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet für hohe Standzeit
  • 51 mit Sägeblatt für trockenes Holz, 23 mit Sägeblatt für frisches Holz
  • Knöchelschutz für sicheres, handliches Arbeiten
  • Pulverlackierter Stahlrahmen vor Rost und Korrosion geschützt
  • SE-16 spitz zulaufende Ausführung für schwer zugängliche Stellen
  • Bügelsäge für den professionellen, universellen Einsatz insbesondere im Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Land- und Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Zahntyp:
23
Mit Spannhebel/Handschutz:
Ja
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Zahnform:
Hobelzahn
Blattlänge:
530 mm
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
20.1 oz
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 530mm bahco, bügelsäge, bahco bügelsägen, Bahco, Allzweck-Bügelsäge, mit, drehbarem, Sägeblatt, Nr. 23,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 13,27*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,08*
€ 13,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.