Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Klappbares Universal-Sportmesser mit Aluminium-Griff, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Klappbares Universal-Sportmesser mit Aluminium-Griff, 160 mm
Bahco Klappbares Universal-Sportmesser mit Aluminium-Griff, 160 mm
Bahco Klappbares Universal-Sportmesser mit Aluminium-Griff, 160 mm
Bahco Klappbares Universal-Sportmesser mit Aluminium-Griff, 160 mm
Bahco Klappbares Universal-Sportmesser mit Aluminium-Griff, 160 mm
Bahco Klappbares Universal-Sportmesser mit Aluminium-Griff, 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p975285
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150197002
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Platzsparender Klappmechanismus
  • Aluminium-Griff
  • Komfortable Daumenauflage
  • Sicherheitsverschluss für sichere Handhabung
  • Verriegelungsmechanismus, um versehentliches Einklappen zu vermeiden
  • Klinge und Mechanik aus Edelstahl
  • Einzelhandelsverpackung
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Klingenbreite:
13
Hersteller:
Bahco
Höhe:
55 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Breite:
13 mm
Gewicht:
90 g
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser bahco, cutter messer, Bahco, Klappbares, Universal-Sportmesser, mit, Aluminium-Griff,, 160 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 23,40*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 23,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,48*
€ 23,69*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 23,73*
€ 6,90*
ab € 19,14*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.