Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974209 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314151839314 |
| |
|
| | |
| - Ein Satz enthält fünf Schraubendreher für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben
- BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0,5 mm x 3 mm x 100 mm, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm und 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
- BE-8810S, BE-8820S PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
- Im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt
- Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle , code BE-8220S, slotted 3.0
- Der zylindrische Schaft mit geringem Durchmesser erleichtert das schnelle Lösen und Festziehen der Schrauben
- Die Grifflänge sorgt dafür, dass die Finger für schnelles Drehen und präzise Kontrolle automatisch richtig liegen
- Integrierte Aufhängeöse
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- In Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Anzahl der Teile: | 5 | Hersteller: | Bahco | Abmessungen: | 5 | Gewicht: | 450 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 5-teilig, schlitz-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz bahco, Bahco, ERGO, Isolierter, Schraubendreher-Satz, für, Schlitz- |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,66* | € 25,31* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,51* | € 25,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,24* | € 27,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,44* | € 33,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,28* | € 44,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|