Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974203 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150234707 |
| |
|
| | |
| - Beinhaltet 6 Schraubendreher
- Schlitzschrauben: 0,5 x 3 x 100 mm
- Phillips: PH1 x 75, PH2 x 100 mm
- Pozidriv: PZ2 x 100 mm
- TORX: T20 x 100, T25 x 125
- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle , code BE-8220S, slotted 3.0
- Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- In Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Bahco | Abmessungen: | 6 | Gewicht: | 450 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz bahco, Bahco, ERGO, Schraubendreher-Satz, für, Schlitz-,, Phillips-, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,24* | € 21,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,99* | € 31,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,59* | € 33,57* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,22* | € 46,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|