Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974198 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150188734 |
| |
|
| | |
| - Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, metrisch, brüniert, 7-teilig
- Oxidierte Oberflächenbehandlung bietet hervorragenden Oberflächenschutz Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
- Weicher Zwei-Komponenten-Griff, schlagfest, leitet weder Hitze noch Kälte und setzt keinen Rost an
- Weitöffnender Druckknopf für automatisches Lösen der Klingen
- Für verschiedene Arbeitspositionen geeignet. Anschlag bei 270°, für eine maximale Hebelwirkung
- Größenmarkierung auf der Klinge für ein problemloses Identifizieren
- SB-Verpackung
- 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Weitere Informationen: | | Sechskantweiten: | 2.5 3 4 5 6 8 10 mm | Kugelkopf: | Nein | Min. Schlüsselweite: | 10 | Klingenlänge: | 125 | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 290 g | Anzahl der Teile: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, inbusschlüsselsatz 2,5 - 10 mm, inbus schlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, Bahco, Sechskant-Schraubendreher-Satz,, metrisch,, brüniert, mit, weichem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,16* | € 26,27* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,89* | € 26,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,19* | € 26,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,56* | € 32,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,89* | € 45,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|