Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant mit Kugelkopf, phosphatiert, 1,5 mm bis 5 mm - 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant mit Kugelkopf, phosphatiert, 1,5 mm bis 5 mm - 6-tlg.
Bahco Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant mit Kugelkopf, phosphatiert, 1,5 mm bis 5 mm - 6-tlg.
Bahco Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant mit Kugelkopf, phosphatiert, 1,5 mm bis 5 mm - 6-tlg.
Bahco Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant mit Kugelkopf, phosphatiert, 1,5 mm bis 5 mm - 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p974193
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150055128
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
  • Satz Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 6-teilig, lang, metrisch
  • Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Einfach aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf einzuführen. Für effizienteres Arbeiten und Zeiteinsparung
  • Lange Ausführung zur optimalen Drehmomentübertragung und Zugänglichkeit
  • Oberflächenbehandlung durch Oxidation bietet überragenden Oberflächenschutz; höhere Präzision in der Spitze
  • Hochwertiger Stahl, vollständig gehärtet
  • Größe in die Klinge gepresst
  • In Kunststoffhalter
  • Markierung der Schlüsselgrößen auf Halter für einfache und schnelle Auswahl
  • Aufhängeöse
  • In Kunststoffhalter
  • Markierung der Schlüsselgrößen auf Halter für einfache und schnelle Auswahl
  • Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Number of allen keys:
6
Kugelkopf:
Ja
Min. Schlüsselweite:
5
Anzahl der Teile:
6
Klingenlänge:
158
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz 1,5-5mm, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 6 teilig, Bahco, Winkelschraubendreher-Satz,, Sechskant, mit, Kugelkopf,, phosphatiert,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,47*
€ 13,84*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 13,91*
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 13,98*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,47*
€ 14,73*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 11,17*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2600-19-XT-HP
ab € 17,87*
Zubehör
Bahco
2600-22-XT-HP
ab € 21,85*
Zubehör
Bahco
529-16-XL
ab € 25,61*
Zubehör
Bahco
59/S100BC
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.