Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T20 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T20 x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T20 x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T20 x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T20 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974165
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150027781
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für TORX-Schrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, small sizes from T4 to T9
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
T 20
Gesamtlänge:
222 mm
Gewicht:
1.9 oz
Breite Griff:
27 mm
Stern Durchmesser:
3.84 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
20
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsform:
Torx
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,13*
€ 8,95*
ab € 5,57*
€ 8,15*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,57*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8905
ab € 5,42*
Zubehör
Bahco
BE-8906
ab € 5,42*
Zubehör
Bahco
BE-8907
ab € 5,41*
Zubehör
Bahco
BE-8908
ab € 5,48*
Zubehör
Bahco
BE-8909
ab € 5,50*
Zubehör
Bahco
BE-8910
ab € 5,58*
Zubehör
Bahco
BE-8915
ab € 5,59*
Zubehör
Bahco
BE-8920S
ab € 5,45*
Zubehör
Bahco
BE-8925
ab € 6,12*
Zubehör
Bahco
BE-9885
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.