Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Pozidriv Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PZ1 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Pozidriv Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PZ1 x 25 mm
Bahco ERGO Pozidriv Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PZ1 x 25 mm
Bahco ERGO Pozidriv Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PZ1 x 25 mm
Bahco ERGO Pozidriv Schraubendreher mit kurzem Gummigriff, PZ1 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974122
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151838744
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für Pozidriv-Schrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Normen: ISO 8764 und DIN 5260
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt
  • Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
Weitere Informationen:
Breite Griff:
36 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
1
Klingenlänge:
25
Grifflänge:
58 mm
Schraubenkopf:
PZ 1
Gesamtlänge:
83 mm
Gewicht:
1.6 oz
Hersteller:
Bahco
Schaftlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,80*
€ 8,57*
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,65*
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 10,02*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 10,02*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,34*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829708
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.