Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974121 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314151839055 |
| |
|
| | |
| - Im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO VDE-Schraubendreher für Pozidriv-Schraubenköpfe
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- Keine Farbmarkierung beim extra kleinen Griff, Größe PH0
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Normen: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDE-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Klingenlänge: | 75 | Grifflänge: | 122 mm | Größe: | PZ 0 | Schraubenkopf: | PZ 0 | Gesamtlänge: | 197 mm | Gewicht: | 0.7 oz | Breite Griff: | 20 mm | Hersteller: | Bahco | Schaftlänge: | 75 mm | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Pozidrive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, Banco, ERGO, Isolierter, Schraubendreher, für, Pozidriv-Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,98* | € 10,15* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,15* | € 10,65* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,60* | € 10,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,03* | € 11,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,19* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|