Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PZ0 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PZ0 x 60 mm
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PZ0 x 60 mm
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PZ0 x 60 mm
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PZ0 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974120
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150042012
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Pozidriv-Schrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, size PZ0
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Standards:  ISO 8764 und DIN 5260
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt 
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen 
  • Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff
Weitere Informationen:
Breite Griff:
20 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenlänge:
60
Grifflänge:
122 mm
Schraubenkopf:
PZ 0
Gesamtlänge:
182 mm
Gewicht:
0.7 oz
Hersteller:
Bahco
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 8,62*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,64*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 9,03*
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 10,14*
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8810
ab € 6,61*
Zubehör
Bahco
BE-8811
ab € 5,90*
Zubehör
Bahco
BE-8820
ab € 8,18*
Zubehör
Bahco
BE-8820L
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.