Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 6 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 6 x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 6 x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 6 x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit Gummigriff, 6 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974111
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150027682
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für Innensechskantschrauben, Kugelkopf, zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln
  • Für effizienteres und schnelleres Arbeiten im Vergleich zu einem Standardschraubendreher
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • High performance steel blade with chrome plating for high protection against corrosion, long life tool
Weitere Informationen:
Breite Griff:
36 mm
Sechskantweite:
6 mm
Kugelkopf:
Ja
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
6
Klingendurchmesser:
7
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
247 mm
Gewicht:
125 g
Schaftlänge:
125 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,07*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 11,12*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 11,19*
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 15,91*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 3,03*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,27*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,89*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,96*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,94*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 4,03*
Zubehör
Bahco
BE-8708S
ab € 12,76*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.