Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 200 mm
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 200 mm
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 200 mm
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974081
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151838683
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Phillips-Schrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, size PH0
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 8764 und DIN 5260
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt 
  • Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff 
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
200
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
PH 1
Gesamtlänge:
322 mm
Gewicht:
2.6 oz
Breite Griff:
27 mm
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
1
Klingendurchmesser:
5
Schaftlänge:
200 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 9,01*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,46*
1
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 10,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 10,15*
19 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 3,03*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,27*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,89*
Zubehör
Bahco
BE-8610S
ab € 7,12*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,94*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 4,03*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 7,33*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.