Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 75 mm, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 75 mm, 27 mm
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 75 mm, 27 mm
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 75 mm, 27 mm
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 75 mm, 27 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974080
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150010776
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Phillips-Schrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, size PH0
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 8764 und DIN 5260
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt 
  • Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff 
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
75
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
PH 1
Gesamtlänge:
197 mm
Gewicht:
1.4 oz
Breite Griff:
27 mm
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
1
Klingendurchmesser:
5
Schaftlänge:
75 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,75*
1
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 8,89*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,89*
24 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,71*
€ 9,52*
1
€ 8,95*
ab € 6,89*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 2,89*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,29*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,96*
Zubehör
Bahco
BE-8610S
ab € 7,20*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,92*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 4,05*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 7,37*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.