Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH0 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH0 x 60 mm
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH0 x 60 mm
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH0 x 60 mm
Bahco ERGO Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH0 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974076
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150010769
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Phillips-Schrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, size PH0
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 8764 und DIN 5260
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt 
  • Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff 
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
Weitere Informationen:
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendurchmesser:
3
Klingenlänge:
60
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
PH 0
Gesamtlänge:
182 mm
Gewicht:
0.7 oz
Breite Griff:
20 mm
Kugelkopf:
Nein
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,49*
€ 8,95*
ab € 4,35*
€ 6,50*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 7,15*
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,12*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 2,76*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,29*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,85*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,61*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 4,94*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 3,92*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,40*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,49*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,26*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,89*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 6,07*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,97*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,38*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.