Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff , 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff , 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff , 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff , 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff , 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff , 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974051
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150047789
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Schlitzschrauben, Elektrikerklinge
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Breite Griff:
36 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
1,2
Klingenlänge:
150
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
272 mm
Gewicht:
4 oz
Breite Spitze:
6.5 mm
Stärke Spitze:
1.2 mm
Schaftlänge:
150 mm
Abtriebsgröße:
6,5
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 11,82*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 11,84*
€ 8,95*
ab € 9,77*
€ 11,85*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 12,09*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8150
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.