Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974042
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150047758
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Schlitzschrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
0,6
Spitzenweite:
3.5 mm
Klingenlänge:
125
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
247 mm
Gewicht:
1.3 oz
Spitzenstärke:
0.6 mm
Breite Griff:
20 mm
Schaftlänge:
125 mm
Abtriebsgröße:
3,5
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 5,45*
1
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 5,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 5,85*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,01*
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 4,77*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,66*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,70*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 4,07*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,72*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,73*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 6,42*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,60*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 13,54*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 5,14*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 9,10*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 11,05*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,54*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 7,44*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.