Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 4 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 4 x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 4 x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 4 x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 4 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974026
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314153011022
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben, erfüllt die strengen Voraussetzungen der Luftfahrtindustrie
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
Weitere Informationen:
Breite Griff:
27 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
4
Klingenlänge:
75
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Größe:
4
Gesamtlänge:
195 mm
Gewicht:
58 g
Schaftlänge:
75 mm
Abtriebsform:
Torq-Set
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Schraubendreher, Torq-Set-Schraubenzieher, schraubendrehersatz bahco, torq set schraubendreher, Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, TORQ-SET-Sicherheitsschrauben, mit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,63*
€ 23,63*
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 23,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 23,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 27,89*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,25*
€ 38,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.