Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150033096 |
| |
|
| | |
| - Im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from 2.5 to 3.5
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264
Weitere Informationen: | | Spitzenweite: | 5.5 mm | Klingenlänge: | 125 | Grifflänge: | 122 mm | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 247 mm | Gewicht: | 2.5 oz | Spitzenstärke: | 1.0 mm | Breite Griff: | 27 mm | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Ja | Griff: | Längsgriff | Klingendicke: | 1 | Schaftlänge: | 125 mm | Abtriebsgröße: | 5,5 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, schlitz-schraubendreher 125 x 5 mm, vde-schraubendreher (torx®), vde-schraubendreher schlitz 5mm, Banco, ERGO, Isolierter, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,44* | € 10,80* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,12* | € 11,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,19* | € 11,54* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,87* | € 11,64* | | | | | | 34 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,00* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|