Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,5 mm x 3 mm x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,5 mm x 3 mm x 60 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,5 mm x 3 mm x 60 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,5 mm x 3 mm x 60 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,5 mm x 3 mm x 60 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,5 mm x 3 mm x 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974015
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150010639
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Schlitzschrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
0,5
Spitzenweite:
3.0 mm
Klingenlänge:
60
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
182 mm
Gewicht:
0.7 oz
Spitzenstärke:
0.5 mm
Breite Griff:
20 mm
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsgröße:
3
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,80*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,33*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 3,88*
€ 5,58*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,79*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,38*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,03*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,38*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,73*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 7,86*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,57*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,01*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,19*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,13*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,17*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,34*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,50*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,22*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.