Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR10 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR10 x 75 mm
Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR10 x 75 mm
Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR10 x 75 mm
Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR10 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974005
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314151838799
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für TORX tamper-resistant Schrauben mit Sicherheitsstift
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
  • Anti-roll flat face on handle
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
10
Klingendurchmesser:
3
Klingenlänge:
75
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
TR 10
Gesamtlänge:
197 mm
Gewicht:
31 g
Breite Griff:
20 mm
Stern Durchmesser:
2.72 mm
Schaftlänge:
75 mm
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, vde-schraubendreher (torx®), bahco belzer schraubendreher torx, Bahco, ERGO, manipulationssicherer, Schraubendreher, TORX, mit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,57*
€ 9,64*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 10,36*
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 10,36*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,40*
€ 10,53*
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7907
ab € 9,43*
Zubehör
Bahco
BE-7908
ab € 9,43*
Zubehör
Bahco
BE-7909
ab € 9,42*
Zubehör
Bahco
BE-7915
ab € 6,18*
Zubehör
Bahco
BE-7920
ab € 7,30*
Zubehör
Bahco
BE-7925
ab € 7,62*
Zubehör
Bahco
BE-7927
ab € 8,20*
Zubehör
Bahco
BE-7930
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.