Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR8 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR8 x 75 mm
Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR8 x 75 mm
Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR8 x 75 mm
Bahco ERGO manipulationssicherer Schraubendreher TORX mit Gummigriff, TR8 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974003
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314153010971
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für TORX tamper-resistant Schrauben mit Sicherheitsstift
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
  • Anti-roll flat face on handle
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
8
Klingendurchmesser:
3
Klingenlänge:
75
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
TR 8
Gesamtlänge:
197 mm
Gewicht:
31 g
Breite Griff:
20 mm
Stern Durchmesser:
2.30 mm
Schaftlänge:
75 mm
Abtriebsform:
PIN-Torx
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 14,00*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 14,15*
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 17,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 19,24*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7910
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.