Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Nach VDE isolierter BahcoFit-Pozidriv-Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff, PZ1 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Nach VDE isolierter BahcoFit-Pozidriv-Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff, PZ1 x 80 mm
Bahco Nach VDE isolierter BahcoFit-Pozidriv-Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff, PZ1 x 80 mm
Bahco Nach VDE isolierter BahcoFit-Pozidriv-Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff, PZ1 x 80 mm
Bahco Nach VDE isolierter BahcoFit-Pozidriv-Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff, PZ1 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973748
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150278725
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Isolierter gemäß VDE zertifizierter Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben
  • Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 2-Komponenten-Griff mit großer Soft-Grip-Zone für einen überlegenen Haltekomfort und eine hohe Drehmomentübertragung
  • Die Klinge kann schnell durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Integrierte Aufhängeöffnung
  • Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V. Direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
  • Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V
  • Normen: ISO 8764 und DIN 5260
  • Einzelhandelsverpackung = Verpackung mit Kunststoffaufhänger
  • Komfortable Handhabung durch Zwei-Komponenten-Griff mit einem Gummianteil von über 75 %
  • Maximale Griffigkeit durch vertikale, rutschhemmende Rillen auf dem Griff
  • Einfache Größen- und Schraubenidentifizierung durch Kennzeichnungen auf dem Griff
  • Stiel aus Hochleistungs-Stahllegierung mit phosphatierter Spitze
Weitere Informationen:
Breite Griff:
24,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
1
Klingenlänge:
80
Grifflänge:
95 mm
Schraubenkopf:
PZ1
Gesamtlänge:
185 mm
Gewicht:
40 g
Hersteller:
Bahco
Schaftlänge:
80 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.