Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TORX-Schraubendreher mit T-Griff, T8 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco TORX-Schraubendreher mit T-Griff, T8 x 100 mm
Bahco TORX-Schraubendreher mit T-Griff, T8 x 100 mm
Bahco TORX-Schraubendreher mit T-Griff, T8 x 100 mm
Bahco TORX-Schraubendreher mit T-Griff, T8 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973278
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     901T-008-100
EAN/GTIN:
     7314153018205
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
  • Schraubendreher mit T-Griff für Torx-Schrauben
  • 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand
  • Markierungen auf dem Griff zur schnelleren Identifizierung der Klinge
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit und verchromte Klinge für maximalen Korrosionsschutz
  • Lange Klinge zur Verwendung als T-Schlüssel. Für hohes Drehmoment. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben
  • Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Artikelnummer und Klingengröße auf die Klinge gelasert
Weitere Informationen:
Breite Griff:
50 mm
Stern Durchmesser:
2,30 mm
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Abtriebsgröße:
8
Klingendurchmesser:
3
Grifflänge:
85 mm
Hersteller:
Bahco
Größe:
T 8
Gesamtlänge:
153 mm
Gewicht:
37 g
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsform:
TORX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,67*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,72*
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 7,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,56*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.