Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 150 V bis 250 V Isolierter Schraubendreher, Spannungsprüfer, leichte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 150 V bis 250 V Isolierter Schraubendreher, Spannungsprüfer, leichte Ausführung
Bahco 150 V bis 250 V Isolierter Schraubendreher, Spannungsprüfer, leichte Ausführung
Bahco 150 V bis 250 V Isolierter Schraubendreher, Spannungsprüfer, leichte Ausführung
Bahco 150 V bis 250 V Isolierter Schraubendreher, Spannungsprüfer, leichte Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p972880
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8045LVDE
EAN/GTIN:
     7314151509163
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Ausgelegt auf eine Spannung von 150 bis 250 V
  • Phosphatierte Spitze
  • Kunststoffschutz bis zur Spitze
  • Klartransparenter Kunststoffgriff, schlagfest
  • Leichtes Modell mit zylindrischen Griff und Clip
  • Hochwertige verchromte Stahlklinge
  • Gemäß DIN VDE 0680/6, GS-geprüft
  • In Industrieverpackung
Weitere Informationen:
Grifflänge:
90 mm
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
3,5
Gesamtlänge:
134 mm
Spitzenstärke:
0.5 mm
Gewicht:
28 g
Breite Griff:
16 mm
Kappe drehbar:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
3,5
Klingendicke:
0,5
Klingendurchmesser:
3,5
Ausführung Griff:
Kunststoffgriff
Spitzenweite:
3.5 mm
Klingenlänge:
132
Schaftlänge:
42 mm
Messbereich:
bis 250
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 14,06*
23 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,02*
€ 14,18*
1
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 14,18*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,73*
€ 15,11*
5 Tage
10
1
€ 3,79*
ab € 11,05*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2101G-125
ab € 22,16*
Zubehör
Bahco
2101G-125IP
ab € 18,25*
Zubehör
Bahco
2101G-140
ab € 23,62*
Zubehör
Bahco
2101G-140IP
ab € 18,63*
Zubehör
Bahco
2101G-160
ab € 20,51*
Zubehör
Bahco
2101G-160IP
ab € 18,24*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 25,76*
Zubehör
Bahco
2101G-180IP
ab € 21,14*
Zubehör
Bahco
2101S-180
ab € 33,28*
Zubehör
Bahco
2101S-140
ab € 18,05*
Zubehör
Bahco
2101S-160
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.