Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972443 Herst.-Nr.: 7372I-3-80 EAN/GTIN: 7314151341602 |
| |
|
| | |
| - Präzisionsschraubendreher für Schlitzschrauben
- Griff: Konischer, schlanker Kunststoffgriff. Schlagfest
- Klinge: Hochwertiger Qualitätsstahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- Klinge bis zur Spitze kunststoffummantelt
- ISO 2380-1A
- Komfortabler, konischer und schlanker Kunststoffgriff
- Schlagfester Griff
- Kunststoffummantelt vom Griff bis zur Spitze
Weitere Informationen: | | Spitzenweite: | 3.0 mm | Klingenlänge: | 80 | Grifflänge: | 80 mm | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 165 mm | Gewicht: | 27 g | Spitzenstärke: | 0.5 mm | Breite Griff: | 13 mm | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Klingendicke: | 0,5 | Schaftlänge: | 80 mm | Abtriebsgröße: | 3 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 3x 80, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm, Bahco, Präzisions-Schraubendreher, für, Schlitzschrauben, mit, Kunststoffgriff, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,22* | € 10,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,46* | € 10,78* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,23* | € 10,99* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,78* | € 16,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,44* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|