Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971440 Herst.-Nr.: 4553 EAN/GTIN: 7314151830649 |
| |
|
| | |
| - Hergestellt aus einer Hochleistungs-Stahllegierung
- Galvanisiert
- Die Griffkraft am Bolzen erhöht sich, wenn Kraft auf die Hand ausgeübt wird
- Kopfstärke: 10 mm
- Der stabile, abgerundete Griff ermöglicht einen hohen Krafteinsatz
- Öffnung am Griffende zum Entfernen von Elektrodenkappen
- Zum Halten und Austauschen von Bolzen und Elektroden
- Geeignet zum Lösen und Festziehen
Weitere Informationen: | | mm: | 5-20 mm | Zoll: | 3/16-13/16 in | Hersteller: | Bahco | Länge: | 315 mm | Gewicht: | 360 g | Gesamtlänge: | 295 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Stehbolzen-Ausdreher,, verchromt, 295, mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,92* | € 42,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,93* | € 42,80* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 29,72* | € 42,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,54* | € 45,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,66* | € 51,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|