Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Rückschlagfreier Vorschlaghammer mit rutschfestem Griff, 105 mm, 5,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Rückschlagfreier Vorschlaghammer mit rutschfestem Griff, 105 mm, 5,6 kg
Bahco Rückschlagfreier Vorschlaghammer mit rutschfestem Griff, 105 mm, 5,6 kg
Bahco Rückschlagfreier Vorschlaghammer mit rutschfestem Griff, 105 mm, 5,6 kg
Bahco Rückschlagfreier Vorschlaghammer mit rutschfestem Griff, 105 mm, 5,6 kg
Bahco Rückschlagfreier Vorschlaghammer mit rutschfestem Griff, 105 mm, 5,6 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p969941
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3625PU-105
EAN/GTIN:
     7314150170098
Suchbegriffe:
Rückschlagfreier Hammer
Rückschlagfreier Schonhammer
Schonhammer rückschlagfrei
Mottek
  • Ideal für Reifenwechsel, Getriebearbeiten usw.
  • Vorschlaghammer aus PU-(Polyurethan)-ummanteltem Stahl
  • Rutschfester Stiel
  • Hinterlässt keine Spuren am Schlagbereich
Weitere Informationen:
Kopfstärke:
105 mm
Kopfgewicht:
5000
Hersteller:
Bahco
Kopfdurchmesser:
195
Breite:
195 mm
Länge:
910 mm
Gewicht:
5970 g
Kopfmaterial:
Stahl
Stielmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, vorschlaghammer bahco, rückschlagfreier hammer, Bahco, Rückschlagfreier, mit, rutschfestem, Griff,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,40*
€ 194,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 158,18*
€ 194,23*
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 216,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.