Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Winkelschraubendreher für Phillips-Schrauben (PH1 und PH2 x 100 mm), doppelt abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Winkelschraubendreher für Phillips-Schrauben (PH1 und PH2 x 100 mm), doppelt abgewinkelt
Bahco Winkelschraubendreher für Phillips-Schrauben (PH1 und PH2 x 100 mm), doppelt abgewinkelt
Bahco Winkelschraubendreher für Phillips-Schrauben (PH1 und PH2 x 100 mm), doppelt abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     5417B-p969246
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2047PR-1-2
EAN/GTIN:
     7314151060558
Suchbegriffe:
Phillips-Winkel-Schraubendreher
Phillips-Winkel-Schraubenzieher
Phillips-Winkelschraubendreher
Phillips-Winkelschraubenzieher
  • Doppelt gekröpfter Schlüssel für Phillips-Schrauben
  • Klinge vernickelt und verchromt
  • Griff aus Polypropylen
  • Normen: DIN 5200
  • Bequemer zu greifen dank Polypropylen-Griff
  • Antirutsch-Funktion
Weitere Informationen:
Schenkellänge, lang:
100
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
PH 1 & 2
Länge:
100 mm
Gewicht:
0.9 oz
Abtriebsgröße:
1+2
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,59*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 9,62*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 9,67*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.