Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Warnschutz-Parka 3150E Gr. XL neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prevent Warnschutz-Parka 3150E Gr. XL neongelb
Prevent Warnschutz-Parka 3150E Gr. XL neongelb
Prevent Warnschutz-Parka 3150E Gr. XL neongelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p954327
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     4029201137397
EAN/GTIN:
     4029201137397
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Prevent Warnschutz-Parka 3150E

Ausführung:
  • Steppfutter
  • Kapuze im Kragen
  • zwei Seitentaschen
  • eine Handytasche
  • eine Innentasche 
  • Schulterreflexstreifen
  • verschweißte Nähte
Normen: EN ISO 20471:2013 Kl.3 / EN 343:2003 +A1:07 3.1 / EN ISO 13688: 2013

Material: 
100% Polyester
Beschichtung: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Material:
100% Polyester
Hersteller Größenangabe:
58/60
Kurztext 1 40 Zeichen:
Prevent ® Warnschutz-Parka
Normen:
EN 343; EN 471
Kategorie:
Warnschutz-Bekleidung
PSA-Kategorie:
Kat. II
Artikelnummer:
3150E
Größenbereich:
S (46/48) - 5XL (74/76)
Proficlass Version 6.0:
AAB530c003
Ursprungsland-Kürzel:
CN
Lieferant:
ASATEX AG
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Ursprungsland:
VR China
Form:
langarm
Hersteller:
Prevent
Größe:
XL
Ausführung:
Warnschutzparka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,01*
€ 42,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 42,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 28,75*
€ 48,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.