Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DN 600 U Diamanttrennscheiben, 115 x 10 x 22,23 mm 9 Segmente 32 x 10 x 7 mm, Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor DN 600 U Diamanttrennscheiben, 115 x 10 x 22,23 mm 9 Segmente 32 x 10 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DN 600 U Diamanttrennscheiben, 115 x 10 x 22,23 mm 9 Segmente 32 x 10 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DN 600 U Diamanttrennscheiben, 115 x 10 x 22,23 mm 9 Segmente 32 x 10 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DN 600 U Diamanttrennscheiben, 115 x 10 x 22,23 mm 9 Segmente 32 x 10 x 7 mm, Standardverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417B-p953328
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     330663
EAN/GTIN:
     4014855252886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklinkerten Fassaden - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblattes
Weitere Informationen:
zulässige Drehzahl:
13300
Max. U/min:
13300
Zahnart:
Standardverzahnung
Segmentanzahl:
9
Anzahl Segmente:
9
Bohrung:
22,23
Segmenthöhe:
7
Hersteller:
Klingspor
Typ:
DN 600 U Supra
Ausführung:
lasergeschweißt
Drehzahl max. 1/min:
13300
Stärke:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: frässcheibe 115x10x22,2mm, frässcheibe 115mm, diamant-trennscheibe, Klingspor, DN, 600, U, Diamanttrennscheiben,, 115
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,18*
€ 96,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,29*
€ 96,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,28*
€ 101,05*
8 Tage
80
€ 5,50*
ab € 84,28*
€ 104,39*
11 Tage
80
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 104,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,07*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.