Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau 100my (Rolle a 10 St.)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau 100my (Rolle a 10 St.)
Müllsack 120 l blau 100my (Rolle a 10 St.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p953273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569733618
EAN/GTIN:
     4053569733618
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Auf Rolle:
10
Grundpreis:
Ja
Gesamtbreite:
700
Gesamthöhe:
1100
Farbe:
blau
Stärke:
100 µm
Material:
LD-PE
Dicke:
0,1 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
1100 mm
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 6,33*
3 Tage
990
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 6,35*
1 Tag
800
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 6,42*
47 Tage
unbekannt
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 6,53*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 7,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,53*
€ 8,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,591* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.